Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entertainment MSD 1200- 1CT/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4937274
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MSD-1200-1CT/3
EAN/GTIN:
     8727900911350
Suchbegriffe:
Entladungslampe G22
Entladungslampe Sockel G22
Halogenröhre
Halogenröhren
Die hochleistungsfähige MSD Metallhalogen- Entladungslampe bietet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Lampenleistung: 1170 W, Sockel: G22, Lichtstrom: 91000 lm, Lichtpunkthöhe: 85 mm, Farbtemperatur: 6000 K, Gesamtlänge: 183 mm, Durchmesser: 42,5 mm, ANSI: FKJ, Brennstellung: beliebig, Bogenlänge: 14 mm, Wendelform: Electrode Rod-Coil, Technologie: Metallhalogen, Cool Beam: false, Lampenspannung: 90...110 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MSD-1200-1CT/3
Ident Code:
91135000
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Projektionslampe, Leuchtmittel G22, Sockel G22, halogenröhren philips, halogenröhre, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Halogenlampe, Lampe, Metalldampflampe, HIT-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 491,21*
€ 589,18*
6 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 496,16*
€ 611,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 686,88*
€ 763,18*
1
Frei Haus
ab € 711,39*
€ 787,67*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 798,49*
€ 883,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,84*
€ 1.051,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,20*
€ 1.051,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,73*
€ 1.004,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,58*
€ 975,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,49*
€ 950,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91755000
ab € 286,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.