| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4938133 Herst.-Nr.: 86549 EAN/GTIN: 4012094865492 |
| |
|
| | |
| Flexible LED Leiste im Silikonschlauch für die Innen- und Außenanwendung für die Innen- und Außenanwendung RGB Double 12 Volt: Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar RGB Double 24 Volt: Alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar RGB 12 Volt: Alle 10 cm oder 3 LEDs teilbar LED Abstand:RGB Double: 16 mm (300 LED) RGB: 33 mm (150 LED) Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter (RGB Double: 8 Meter). Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungsverbinder, 1 Direktverbinder, 1 Verbindungsschlauch, 30 Halter, 2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Schutzklasse: III, Breite: 13 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: false, Polzahl: 4, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 4 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP68, Kleinster Biegeradius: 20 mm, Lampenleistung je Meter: 14,4 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: -...- K, Lichtfarbe: RGB, Lichtstrom je Meter: 366 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 69000 h Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 86549 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 133,21* | € 160,43* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 162,26* | € 162,26* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,86* | € 164,78* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 141,08* | € 169,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 158,37* | € 190,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|