| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4949615 Herst.-Nr.: 80100 EAN/GTIN: 4012094801001 |
| |
|
| | |
| Konstantspannung 4 Kanäle einfarbig oder mehrfarbig einstellbar über Software Systemvoraussetzung: ETS 3.0F oder höher 4 unabhängige Kanäle 5A pro Kanal IP20 Schutz gegen Kurzschluss,Überspannung und Übertemperatur manuelle Einstellung am Gerät möglich optische Warnung per LED für Übertemperatur und Überspannung optische LED Anzeige für Normalbetrieb und Adresseinstellung EN60529 Leistung: 4x60(12V),4x120W(24V) Input und Output 12V-24V DC Maße: 166x53,4x23mm Temperaturbereich: -20°C bis +50°C Schutzklasse: III, Breite: 53,4 mm, Ausführung: dynamisch, Höhe: 23 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Programmierbar: false, Länge: 166 mm, Aufbau: true, Einbau: false, Geeignet für Außengebrauch: false, Eingangsspannung: 12...24 V, Ausgangsspannung: 12...24 V, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Farbkanäle: 5, DIN-Schienenmontage: false, Art der Steuerung: KNX Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 80100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,85* | € 271,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 229,48* | € 271,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 241,75* | € 285,40* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 287,15* | € 287,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 281,43* | € 329,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|