Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leiste 14,4W/m VARDAflex innen/aussen Rolle=5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4955643
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86577
EAN/GTIN:
     4012094865775
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung alle 100 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 300 LED Abstand: 16,67 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: Lichtstrom pro Meter: 440 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 14,4 W Lebensdauer L70B50: >= 69.000 h LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 2,2 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional) Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5x Einspeisung-Profi, 1x Direktverbinder-Profi Schutzklasse: III, Breite: 10 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Polzahl: 4, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 2,2 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 15 mm, Lampenleistung je Meter: 14,4 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, mit Anschlussset: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60, Lampenspannung: -...- V, Farbtemperatur: -...- K, Lichtfarbe: RGB, Lichtstrom je Meter: 440 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 69000 h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
86577
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 130,85*
€ 130,85*
€ 5,95*
ab € 107,54*
€ 132,87*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,26*
€ 136,77*
€ 8,50*
ab € 113,63*
€ 141,04*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 128,64*
€ 157,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
68490
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.