| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5006285 Herst.-Nr.: EVG-3P+N/4FILS/12MODUL EAN/GTIN: 4015081189229 |
| |
|
| | |
| Euro-Vario-Sammelschiene für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFNM, keine Endkappen notwendig Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 4, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 4, Länge: 211 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 25 kA, Breite in Teilungseinheiten: 12, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, Geeignet für Anzahl Geräte: 4, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 415 V, Teilungsmaß: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | EVG-3P+N/4FILS/12MODUL | Ident Code: | 121092 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 15,58* | € 18,34* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 18,02* | € 21,29* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 18,32* | € 21,46* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 19,11* | € 22,37* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,01* | € 31,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|