Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku MP1,2-12 12V / 1,2Ah Bleiakku 12V/1,2Ah Faston 4,8mm VDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5046801
Herst.-Nr.:
     123578
EAN/GTIN:
     4260476411007
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku
Die MP-Serie der Multipower Bleiakkus überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen und Medizintechnik. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind absolut wartungsfrei und verfügen über eine hervorragende Energiespeichereigenschaft verbunden mit höchster Zuverlässigkeit. Nennspannung: 12 V, Breite: 43 mm, Ausführung: Blei (Trockenzelle, AGM), Anwendung: Backup/Floating, Gewicht: 0,596 kg, Typ: stationär, Länge: 97 mm, Brandschutz nach UL94: HB, Umgebungstemperatur: -15...40 °C, Steckverbinder: Faston 4,8, Höhe inkl. Pole: 59 mm, Geeignet für Telekommunikation: true, Geeignet für verschiedene Anwendungen: true, Geeignet für USV: true, Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter): true, Frontanschluss: false, Lebensdauer bei 20 °C: 5 Jahr, Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer: true, Kapazität 20 h: 1,2 Ah
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hückmann Winfried GmbH
Produkt Typ:
123578
Ident Code:
123578
Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 1,2ah, versorgungsbatterie 12v, versorgungsbatterie, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,41*
€ 7,90*
19 Tage
4447
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 8,56*
4 Tage
101
€ 5,00*
ab € 5,80*
€ 9,12*
Lager 6232
2
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 9,67*
€ 5,46*
ab € 7,56*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.