Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz für Halbleiterindus trie nach SEMI F47, 380 V 400 V: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5065457
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILMF150(RAC48)
EAN/GTIN:
     4015081043002
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz eaton
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, Leistungsschütze bis 150 A mit elektronischem Antrieb, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 150 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 190 A, gekapselt: Ith= 144 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 400 A, gekapselt: Ith= 360 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 48 kW, 380 V 400 V: P= 75 kW, 660 V 690 V: P= 96 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 20 kW, 380 V 400 V: P= 33 kW, 660 V 690 V: P= 48 kW, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung. Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 75 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 150 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 160 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 42...48 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 42...48 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 65 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 33 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 93 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILMF150(RAC48)
Ident Code:
104483
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,09*
€ 621,24*
Frei Haus
ab € 580,64*
€ 624,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 600,02*
€ 646,66*
Frei Haus
ab € 608,55*
€ 651,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 665,36*
€ 709,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,46*
€ 844,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,08*
€ 841,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,36*
€ 816,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,20*
€ 801,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,36*
€ 791,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278461
ab € 89,33*
Zubehör
Eaton
278472
ab € 168,16*
Zubehör
Eaton
278425
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
277950
ab € 7,63*
Zubehör
Eaton
106492
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,25*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,42*
Zubehör
Eaton
277951 DILM150-XHI13
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
277953 DILM150-XHIV22
ab € 9,50*
Zubehör
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,89*
Zubehör
Eaton
107020 DILM150-XMVE
ab € 6,45*
Zubehör
Eaton
278462 ZB150-50
ab € 99,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.