Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusswinkel, L2/L3, 80A 180° gedreht 35x12x15mm VPE 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5066986
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ZV-L2/L3-80A-100
EAN/GTIN:
     4015082639556
Suchbegriffe:
FI-Steuerschalter
FI-Schalter
PRCD
SRCD
Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1 Breite: 12 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 15 mm, Flexibel: false, Oberflächenschutz: versilbert, Länge: 35 mm, Bemessungsstrom In: 80 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZV-L2/L3-80A-100
Ident Code:
263955
Weitere Suchbegriffe: Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,52*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,56*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 0,62*
100
€ 5,00*
ab € 0,4781*
€ 0,6281*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
263957
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.