Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 63A 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5067353
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMB1-A63-SVE
EAN/GTIN:
     4015081122554
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz(Icu): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(In = Iu): 63 A, Einbautechnik: Stecktechnik, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 50...63 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 440 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 25 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 380...630 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMB1-A63-SVE
Ident Code:
112705
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,58*
€ 283,44*
Frei Haus
ab € 247,99*
€ 286,50*
€ 5,95*
ab € 253,61*
€ 294,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 256,24*
€ 296,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 293,64*
€ 339,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,46*
€ 403,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,23*
€ 402,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,23*
€ 390,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,04*
€ 379,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,79*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,48*
Zubehör
Eaton
104611
ab € 664,43*
Zubehör
Eaton
104645
ab € 236,49*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
107261
ab € 122,31*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 149,24*
Zubehör
Eaton
138538
ab € 110,16*
Zubehör
Eaton
138540
ab € 137,56*
Zubehör
Eaton
171798
ab € 72,75*
Zubehör
Eaton
171801
ab € 88,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.