Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3-polig Anl.-/Kabelschutz ausfahr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5068640
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMN1-A100-SVE
EAN/GTIN:
     4015081123018
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz(Icu): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(In = Iu): 100 A, Einbautechnik: Stecktechnik, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 80...100 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 600...1000 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMN1-A100-SVE
Ident Code:
112761
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,46*
€ 386,74*
Frei Haus
ab € 334,67*
€ 386,87*
€ 5,95*
ab € 345,27*
€ 398,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 348,01*
€ 401,80*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 402,37*
€ 458,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,77*
€ 545,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,20*
€ 541,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,68*
€ 524,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,59*
€ 510,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,37*
€ 478,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,81*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 54,94*
Zubehör
Eaton
104604
ab € 385,08*
Zubehör
Eaton
104610
ab € 393,64*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,78*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 160,60*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 161,12*
Zubehör
Eaton
144905
ab € 153,35*
Zubehör
Eaton
144906
ab € 154,36*
Zubehör
Eaton
144907
ab € 170,31*
Zubehör
Eaton
144908
ab € 166,95*
Zubehör
Eaton
171799
ab € 70,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.