Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 125A 3-polig Anl.-/Kabelschutz ausfahr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5068641
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMN1-A125-SVE
EAN/GTIN:
     4015081123025
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz(Icu): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(In = Iu): 125 A, Einbautechnik: Stecktechnik, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 125 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 100...125 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 750...1250 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMN1-A125-SVE
Ident Code:
112762
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,69*
€ 564,01*
Frei Haus
ab € 496,93*
€ 564,97*
€ 5,95*
ab € 500,57*
€ 568,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 515,75*
€ 587,44*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 595,27*
€ 674,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,88*
€ 803,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,01*
€ 796,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,43*
€ 766,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,15*
€ 745,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,27*
€ 708,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 52,07*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,88*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,72*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,92*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,40*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 366,36*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 650,14*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 371,36*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 253,32*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,45*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,93*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
138539
ab € 130,06*
Zubehör
Eaton
144112
ab € 70,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.