Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 63A 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5068663
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMH1-A63-SVE
EAN/GTIN:
     4015081123407
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz(Icu): 100 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom(In = Iu): 63 A, Einbautechnik: Stecktechnik, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 50...63 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 380...630 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: false, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMH1-A63-SVE
Ident Code:
112800
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,69*
€ 316,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,07*
€ 321,89*
Frei Haus
ab € 293,99*
€ 337,42*
€ 5,95*
ab € 301,86*
€ 347,58*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 348,73*
€ 400,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,96*
€ 477,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,91*
€ 471,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,64*
€ 461,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,67*
€ 449,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,73*
€ 414,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 52,07*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,88*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,72*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,92*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,40*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 366,36*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 650,14*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 371,36*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 253,32*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,45*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,93*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
138539
ab € 130,06*
Zubehör
Eaton
144112
ab € 70,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.