Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 125A 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5068674
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMB2-A125-SVE
EAN/GTIN:
     4015081126576
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Die Leistungsschalter der Serie NZM decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 125 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 100...125 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 440 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 25 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 750...1250 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMB2-A125-SVE
Ident Code:
113192
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,88*
€ 535,94*
Frei Haus
ab € 491,60*
€ 559,92*
€ 5,95*
ab € 509,42*
€ 578,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 511,11*
€ 580,17*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 565,33*
€ 641,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,16*
€ 762,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,51*
€ 757,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,27*
€ 730,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,93*
€ 710,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,33*
€ 672,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,83*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,74*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,58*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,40*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 374,29*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 373,22*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 170,98*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 11,99*
Zubehör
Eaton
138541
ab € 142,23*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 75,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.