Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 125A 3-polig Anl.-/Kabelschutz ausfahr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5068711
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMN2-A125-SVE
EAN/GTIN:
     4015081127788
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Die Leistungsschalter der Serie NZM decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 125 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 100...125 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP20, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, mit Ausgelöstmelder: false, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 0 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 750...1250 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMN2-A125-SVE
Ident Code:
113243
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,34*
€ 632,94*
Frei Haus
ab € 558,36*
€ 634,98*
€ 5,95*
ab € 573,40*
€ 655,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 577,99*
€ 659,17*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 666,44*
€ 753,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,61*
€ 896,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,80*
€ 888,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,55*
€ 855,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,79*
€ 830,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,44*
€ 793,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,83*
Zubehör
Eaton
059775
ab € 4,35*
Zubehör
Eaton
059776
ab € 4,62*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,63*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,54*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 320,60*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 357,44*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,95*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,81*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,96*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 395,46*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 374,34*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,74*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.