Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiter-Lasttrennschalter +Sicherung en, 63A, 400V, 3p, D02, HK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5068945
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     D02-LTS/63/3-R-HK
EAN/GTIN:
     4015081137183
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, die Blinkfunktion signalisiert den ausgelösten Schmelzeinsatz, Lieferung leer, ohne Hülsen-Passeinsätze und Schmelzeinsätze, Haltefedern für D01-Schmelzeinsätze oder zylindrische Schmelzeinsätze 10x38 im Lieferumfang, Kontaktstellungsanzeige, Schraubkappenlose Sicherungsstecker, schaltet die Last allpolig und handunabhängig, Version D02-LTS/63/3-R-HK mit eingebautem Hilfsschalter, plombier- und versperrbar, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3 Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 3, Baugröße: D02
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
D02-LTS/63/3-R-HK
Ident Code:
114318
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner d02, sicherungslasttrenner, eaton sicherungslasttrenner, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 84,90*
€ 101,12*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 87,38*
€ 103,31*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 100,86*
€ 117,39*
1
€ 5,00*
ab € 100,09*
€ 119,11*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 132,40*
€ 153,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.