| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5068947 Herst.-Nr.: D02-LTS/63-3N EAN/GTIN: 4015081137213 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter mit Sicherungen, geeignet für Schmelzeinsätze mit Betriebsklasse gG (gL), aM, nur 4TE breit, mit FI verschienbar, Stromkodierung durch Hülsen-Passeinsätze, plombierbar, Anspeisung beidseitig möglich, Version mit Hilfsschalter D02-LTS/63-3-HK, Haltefedern für D01-Schmelzeinsätze oder zylindrische Einsätze 10x38 im Lieferumfang, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3 Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 3, Baugröße: D02 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | D02-LTS/63-3N | Ident Code: | 114321 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 101,98* | € 119,38* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 104,36* | € 121,45* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 116,19* | € 137,92* | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 120,59* | € 139,82* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 157,74* | € 182,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|