Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz, Ith = Ie: 1714 A, RA 110: 48 - 110 V 40 - 60 Hz/48 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5096629
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILH1400/22(RA110)
EAN/GTIN:
     4015081746149
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton leistungsschütz 230v
Leistungsschütz, Applikation: Netzschütz für ohmsche Verbraucher ab 1000 A, AC-1 Schütze größer 1000 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 1714 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 3500 A, verwendbar für: DILM820-XHI…, Hinweise: Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., 660 V, 690 V bzw. 1000 V: nicht direkt reversieren., Stromart AC/DC: Wechsel- und Gleichstrombetätigung Geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 1714 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 110 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 110 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 110 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Spannungsart zur Betätigung: DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 0 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 0 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 0 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILH1400/22(RA110)
Ident Code:
179529
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.758,85*
€ 6.924,43*
€ 5,95*
ab € 6.759,23*
€ 6.924,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.778,00*
€ 6.943,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6.778,54*
€ 6.944,11*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7.680,51*
€ 7.844,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.844,96*
€ 9.335,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.813,66*
€ 9.298,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.700,82*
€ 9.163,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.680,51*
€ 9.139,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.