Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLIFE 2FACH RAHMEN MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130700
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     754042
EAN/GTIN:
     3414970454355
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Dimmer
Abdeckrahmen
Rahmen
Valena Life Abdeckrahmen 2-fach aus halogenfreiem Thermoplast für horizontale und vertikale Montage, zum Aufrasten auf Valena-Einsätze, Farbe: Mandelweiß Farbe: beige, Breite: 157 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 86 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, mit Montagerahmen: false, Anzahl der Schaltereinsätze: 2, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
754042
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,00*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,36*
1
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 5,06*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,30*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.