Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 754042 Rahmen 2-fach Valena Life mandelweiß Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 754042 Rahmen 2-fach Valena Life mandelweiß Thermoplast
Legrand 754042 Rahmen 2-fach Valena Life mandelweiß Thermoplast
Artikel-Nr.:
     986-5010777
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     754042
EAN/GTIN:
     3414970454355
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Dimmer
Abdeckrahmen
Rahmen
Valena Life Abdeckrahmen 2-fach aus halogenfreiem Thermoplast für horizontale und vertikale Montage, zum Aufrasten auf Valena-Einsätze, Farbe: Mandelweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
86 mm
Breite:
157 mm
Tiefe:
10 mm
Farbe:
beige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Befestigungsart:
einrasten
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Einheiten:
2
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Einbauhöhe:
0 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Weitere Suchbegriffe: legrand dimmer, 2fach rahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,99*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,35*
1
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 5,02*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,30*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.