Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINS. LAUTSPR.AUSL. FEDER 2F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5130814
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     753078
EAN/GTIN:
     3414970458834
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Dimmer
Lautsprecher-Steckdose
Valena In’Matic, Lautsprecher-Anschlussdosen (SK), 4 mm² Schraubklemmen, Lautsprecher-Anschluss 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz) Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Lautsprecheranschluss, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, Schlagfestigkeit: IK04, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 74,7 mm, Gerätehöhe: 74,7 mm, Gerätetiefe: 43 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
753078
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecheranschlußdose, Lautsprechersteckdose, legrand dimmer, dimmer, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 12,86*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 14,06*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,90*
€ 15,40*
1
€ 5,95*
ab € 12,75*
€ 17,86*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 14,59*
€ 17,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.