Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 753078 Lautsprecher Auslass Feder 2-fach Valena IN’MATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 753078 Lautsprecher Auslass Feder 2-fach Valena IN MATIC
Legrand 753078 Lautsprecher Auslass Feder 2-fach Valena IN MATIC
Artikel-Nr.:
     986-5010709
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     753078
EAN/GTIN:
     3414970458834
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Dimmer
Lautsprecher-Steckdose
Valena In’Matic, Lautsprecher-Anschlussdosen (SK), 4 mm² Schraubklemmen, Lautsprecher-Anschluss 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
74,7 mm
Gerätehöhe:
74,7 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 12,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 13,91*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,97*
€ 15,28*
1
€ 5,95*
ab € 12,73*
€ 17,73*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 13,06*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.