| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5130815 Herst.-Nr.: 753039 EAN/GTIN: 3414970458919 |
| |
|
| | |
| Valena In’Matic, 2x RJ 11-Telefonanschlussdosen. Universell einsetzbar für den Anschluss von Telefongeräten. Schnellanschlusstechnik mit ¼-Drehung. Abgang zu weiteren Dosen möglich. Zusammenstellung: Basiselement, Anschlussart: sonstige, Auslassrichtung: gerade, Kategorie: 3, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: true, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: sonstige, Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, Schutzart (IP): IP20, Farbcodierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 753039 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 10,66* | € 11,22* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 11,15* | € 11,73* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,29* | € 13,09* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 12,41* | € 13,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,30* | € 15,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|