Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 753039 Telefondose 2xRJ11 universell Valena IN’MATIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Eins. 2Xrj11 Legrand 753039 Telefondose Legrand 753039
LEGR Eins. 2Xrj11 Legrand 753039 Telefondose Legrand 753039
Artikel-Nr.:
     986-5010688
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     753039
EAN/GTIN:
     3414970458919
Suchbegriffe:
Dimmer
Telefondose
legrand telefondose
telefondose
Valena In’Matic, 2x RJ 11-Telefonanschlussdosen. Universell einsetzbar für den Anschluss von Telefongeräten. Schnellanschlusstechnik mit ¼-Drehung. Abgang zu weiteren Dosen möglich.
Weitere Informationen:
Mit Staubschutz:
true
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
schrauben
Gehäuse geschirmt:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
sonstige
Aufputz:
false
Kanaleinbau:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Steckverbindertyp:
sonstige
Mit Textfeld:
false
Kategorie:
3
Mechanische Kodierung:
false
Separater Erdungsanschluss:
true
Separate Kabelzugentlastung:
false
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Farbkodierung:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,87*
€ 14,58*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,36*
€ 15,20*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 14,10*
€ 17,39*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,50*
€ 17,90*
1
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.