Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLIFE ADAPTER 2xSSDO UW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5131425
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     754225
EAN/GTIN:
     3414970541420
Suchbegriffe:
Dimmer
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Valena Life Kombinationsadapter für Doppelsteckdosen zum Kombinieren der Doppelsteckdosen mitz. B. Daten- oder TV-Dosen. Farbe: Ultraweiß Farbe: weiß, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Abmessungen: sonstige, mit Textfeld: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Gerätebreite: 114 mm, Gerätehöhe: 157 mm, Gerätetiefe: 14 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
754225
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,47*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,22*
1
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 4,87*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.