| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5133452 Herst.-Nr.: 412250 EAN/GTIN: 3414970518200 |
| |
|
| | |
| Legrand Kombiableiter Typ 1+2/Class I+II nach IEC/EN 61643-11, 1polig, Nennspannung 230/400 VAC, Blitzstoßstrom Iimp(10/350) 8 kA/Pol. Höchste Dauerspannung (Uc) 320 VAC. Zum Schutz vor Überspannungen nachgeordneter Verbraucher durch indirekte Blitzeinschläge, Schalthandlungen und Freileitungseinspeisung. Mit Plug-in Schutzmodul und Statusanzeige: Grün(SPD betriebsbereit) Orange (Plug-in Schutzmodul austauschen). Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 1, Baugröße: 1 TE, Schutzpegel: 1,7 kV, Höchste Dauerspannung AC: 320 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: false, Netzform TT: false, Netzform sonstige: true, Netzform TN-C-S: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 412250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,42* | € 116,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,51* | € 116,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,18* | € 120,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 100,58* | € 127,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|