Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät SPD T1+T2 8KA 4P 4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5133455
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412253
EAN/GTIN:
     3414970518248
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1
Legrand Kombiableiter Typ 1+2/Class I+II nach IEC/EN 61643-11, 4+0 Schaltung, für TN-S Systeme, Nennspannung 230/400 VAC, Blitzstoßstrom Iimp(10/350) 8 kA/Pol. Höchste Dauerspannung (Uc) 320 VAC. Zum Schutz vor Überspannungen nachgeordneter Verbraucher durch indirekte Blitzeinschläge, Schalthandlungen und Freileitungseinspeisung. Mit Plug-in Schutzmodul und Statusanzeige: Grün(SPD betriebsbereit) Orange (Plug-in Schutzmodul austauschen). Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: false, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Baugröße: 4 TE, Schutzpegel: 1,7 kV, Höchste Dauerspannung AC: 320 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 400 V, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: false, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
412253
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ventilableiter (Blitzschutz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,56*
€ 477,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,12*
€ 474,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,63*
€ 454,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,78*
€ 441,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,21*
€ 397,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.