| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5133460 Herst.-Nr.: 412272 EAN/GTIN: 3414970517401 |
| |
|
| | |
| Legrand Kombiableiter Typ 1+2/Class I+II nach IEC/EN 61643-11, 3+0 Schaltung, für TN-C Systeme, Nennspannung 230/400 VAC, Blitzstoßstrom Iimp(10/350) 12,5 kA/Pol. Höchste Dauerspannung (Uc) 320 VAC. Zum Schutz vor Überspannungen nachgeordneter Verbraucher durch direkte/ indirekte Blitzeinschläge oder Schalthandlungen. Mit Plug-in Schutzmodul und Statusanzeige: Grün(SPD betriebsbereit) Orange (Plug-in Schutzmodul austauschen), mit Fernmeldekontakt zur Signalisierung des Schutzstatus. Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: true, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 3, Baugröße: 3 TE, Schutzpegel: 1,9 kV, Höchste Dauerspannung AC: 320 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 25 kA, Nennspannung AC: 400 V, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: true, Netzform TN-S: false, Netzform TT: false, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 412272 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,15* | € 123,40* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,74* | € 136,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 124,20* | € 153,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,40* | € 365,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,97* | € 369,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|