| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-5233681 Herst.-Nr.: 74377 EAN/GTIN: 4012094743776 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit selbstklebender Rückseite, für die Innen und Außenanwendung, IP67 Speziell für den Saunabereich alle 50 mm / 24 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 2400 LED Abstand: 2,08 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 840 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 10 W Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h Energieeffizienzklasse: F LxBxH in mm: 5.000 x 12,6 x 5 Temperaturbereich ohne Profil: -20 bis +80° C Temperaturbereich mit PC-Profil: -20 bis +100° C Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 180 mm Anschlussleitung Schutzklasse: III, Breite: 12,6 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 5 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP67, Lampenleistung je Meter: 10 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 50 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 480, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2600...2900 K, Lichtfarbe: weiß, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 74377 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 182,81* | € 182,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 153,51* | € 188,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 158,36* | € 194,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 163,19* | € 200,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 178,71* | € 218,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|