Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-2 Push Dimm-Aktor 100-240V 15W DALI-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5233703
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80795-V2
EAN/GTIN:
     4012094808956
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
rutec DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 1 Adresse 1 Kanal einfarbig DALI Adresse automatisch adressierbar vom DALI Master-Controller (z.B. Gateway) Gemäß DALI standard Protokoll IEC62386-101:2014, IEC62386-102:2014, IEC62386-207 Ed2 geeignet für marktübliche DALI Geräte DALI-2 oder Push Dim Funktion für die Innenanwendung, IP20 Eingangsspannung: 200-240 V AC Ausgangstrom per Dipschalter einstellbar: 100mA, 150mA, 200mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA DC Leistung: 0,5-15,4 Watt je nach Ausgangsstrom (siehe Anleitung) Device Type: DT6 Schutzklasse II, CE, ROHS Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur Dimmbereich: 0,1-100% PWM+AM, flicker free Temperaturbereich: -20°C bis +45°C LxBxH in mm: 178 x 46 x 22 Schutzklasse: II, Breite: 46 mm, Ausführung: dynamisch, Höhe: 22 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 178 mm, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 5...52 V, Ausgangsleistung: 0,5...15,4 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 100...700 mA, Geeignet für Konstantstrom: true, Geeignet für Konstantspannung: false, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: true, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
80795-V2
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, rutec led treiber, led treiber, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,94*
€ 46,94*
€ 5,95*
ab € 40,44*
€ 54,18*
€ 8,50*
ab € 40,65*
€ 54,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,87*
€ 56,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,16*
€ 61,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
80799-V2
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.