Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex. LED-Strip,24V,6W/m,IP68 VARDAflex Sauna TVQ - 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5233739
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     S76093
EAN/GTIN:
     4012094760933
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexible LED Leiste vergossen in UV-, Chlor-, Salzwasser Lösungsmittel-, und wärmebeständigem speziellen Silikon für die Innen und Außenanwendung, IP68 Speziell für den Saunabereich alle 55,56 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs pro Meter: 108 LED Abstand: 9,26 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 280 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 6 W Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h BxH in mm: 16 x 17 Temperaturbereich: -45 bis +90° C Verarbeitungstemperatur: +10 bis +90° C maximale Betriebslänge bei ein- und beidseitigem Anschluss: 10 Meter min. Biegedurchmesser vertikal: 300 mm Wasserstop Durchmesser = 12 mm Der Wasserstop befindet sich ca. 115 mm entfernt von der Einspeisung des LED Strips auf der Zuleitung Achtung! Dieser Artikel ist nur mit verschweißten Einspeiser/Endkappe bestellbar. Montageart: sonstige, Schutzklasse: III, Breite: 16 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 2, Höhe/Tiefe: 17 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP68, Kleinster Biegeradius: 150 mm, Lampenleistung je Meter: 6 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 55,56 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 108, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2640...2810 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 280 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 36000 h
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
S76093
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,76*
€ 195,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 173,78*
€ 212,99*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 173,78* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.