Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5234829 Herst.-Nr.: HB-BRACKET-87-147-190-210W- EAN/GTIN: 4058075695191 |
| |
|
| | |
| Montagezubehör für HIGH BAY GEN 4 Leuchten. Produkteigenschaften: Halterung aus schwarzem Stahl. Einstellbarer Schwenkwinkel: ± 90 °. Farbe: schwarz, Breite: 35 mm, Höhe: 150 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Länge: 138 mm, Werkstoff: Stahl, Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | HB-BRACKET-87-147-190-210W- | Ident Code: | 695191 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,93* | € 20,93* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,53* | € 23,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,00* | € 23,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,27* | € 25,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,19* | € 30,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|