| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5248080 Herst.-Nr.: 365811 EAN/GTIN: 8005543591345 |
| |
|
| | |
| Video-Set mit Türstation SFERA + Night & Day-Kamera und hörerloser Hausstation CLASSE 300 mit Smartphone-Anbindung Das Flex‘ONE-Set beinhaltet: • Eine hörerlose Videohausstation Classe 300 X13E in der Farbe Weiß (Best.Nr. 344642) mit 7'(178 mm) Touchscreen, WLAN-Anbindung, Induktionsschleife für Hörgeräteträger und Anrufbeantworterfunktion mit Audio/Video-Memory. Neben den Standardfunktionen (Gespräch, Videobild, Tür öffnen, Intern Sprechen, Schaltfunktionen, Abrufen zusätzlicher externer Kameras, etc.) kann die Hausstation mittels WLAN an ein Smartphone angebunden werden. Mit der App DOOR ENTRY(1) kann die komplette Funktionalität (Gespräch, Video, Schaltfunktionen) über das Smartphone – von Zuhause oder unterwegs – gesteuert werden. • Eine modulare Unterputz-Türstation SFERA Allmetal aus Aluminium mit spezieller Night & Day-Weitwinkelkamera. Die Schutzart beträgt IP 54 und die Schlagfestigkeit IK 08. Wird mit 2 Abdeckungen geliefert (1 bzw. 2 Ruftasten), um das Set auf ein Zweifamilienhaus erweitern zu können. • Video-Spannungsversorgung Best.Nr. 346050 inkl. Konfigurator-Set Best.Nr. 306064 zur Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus (Hinweis: die 2. Hausstation muss separat bestellt werden). Anzahl der Haustelefone: 1, Anzahl der Türlautsprecher: 1, Farbe des Haustelefons: weiß, Installationstechnik: Bus-System, mit Video: true, mit Infoschild: true, Farbe der Türstation: grau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 365811 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.114,21* | € 1.188,84* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.117,26* | € 1.189,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.112,54* | € 1.190,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.132,22* | € 1.207,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.357,36* | € 1.446,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|