Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LivingNow 1-moduliger Einsatz HDMI mit Anschlusskabel und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5270397
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     K4284P
EAN/GTIN:
     8005543610886
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
LivingNow 1-moduliger Einsatz HDMI mit Anschlusskabel und Stecker Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: HDMI, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, Schlagfestigkeit: IK04, mit Buchsen/Kupplungen: true, Tragring: false, Transparent: false, Gerätebreite: 22,5 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
K4284P
Weitere Suchbegriffe: HDMI UP-Einsätze, UP-Einsätze HDMI, schalterabdeckung, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,24*
€ 21,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,27*
€ 23,73*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.