| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5306433 Herst.-Nr.: 6155/40 EAN/GTIN: 4011395202098 |
| |
|
| | |
| 1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung. Ansteuerung von RGB oder RGBW-LEDs möglich. Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes. Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes. Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes. Mit integriertem Netzteil. Bündelung der Kanäle möglich. Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle. Master/Slave-Funktion. Montageart: sonstige, Anzahl der Ausgänge: 4, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 1 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 100 W, mit Busankopplung: false, Max. Steuerstrom: 1000 mA, Andere Bussysteme: ohne, Anzahl der Eingänge für Lichtfühler: 0, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Schnittstelle 1-10 V: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 45 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6155/40 | Ident Code: | 2CKA006151A0255 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,80* | € 234,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 193,80* | € 235,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,58* | € 242,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 200,80* | € 242,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 233,01* | € 281,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|