Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5319209
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PLC-OSC-24DC/48DC/100/C1D2
EAN/GTIN:
     4046356687379
Suchbegriffe:
Industrierelais
Optokoppler
industrierelais
PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, Eingang: 24V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL: zugelassen für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2 Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,1 A, Art der Eingangsspannung: DC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 19,2...28,8 V, Ausgangsspannung: 3...48 V, Mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PLC-OSC-24DC/48DC/100/C1D2
Ident Code:
5603261
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,50*
€ 17,40*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 15,51*
€ 17,41*
1
€ 5,95*
ab € 15,35*
€ 21,76*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,98*
€ 23,06*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,63*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,63004*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,64236*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1989*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1966*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4613*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2583*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.