Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkammschiene 1-polig 16mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362130
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004909
EAN/GTIN:
     4010957049096
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kammschiene
Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte: 37, Querschnitt: 16 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm: 1 m, für 1-polige LS-Schalter mit Hilfsschalter verdrahtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
004909
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 28,98*
1
€ 5,95*
ab € 23,14*
€ 31,89*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 26,61*
€ 36,09*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 27,11*
€ 36,96*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.