Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GERAETEDOSE 2-FACH GD 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362182
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     089209
EAN/GTIN:
     9004421892092
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
2-fach Schalterdose. Tiefe 47 mm Montageart: Sichtmauerwerk, Farbe: rot, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: sonstige, Bestückung: sonstige, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 10, Befestigung der Geräte: schrauben oder spreizen, Deckelbefestigung: sonstige, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: -...- mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: 16...25 mm, Schutzart (IP): IP20, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Einführung von hinten: false, Rohrarretierung: false, Klemme lagefixiert: false, Stutzen: ohne, Ausführung Deckel: ohne, Geeignet für Wand-/Plattendicke: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
089209
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, legrand schalterdose, gerätedose unterputz, verbindungsdose ip20, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 0,80*
100
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 0,97*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,05*
1 Tag
128
1
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,90*
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
089210
ab € 92,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.