|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5362775 Herst.-Nr.: IVW5110-0145 EAN/GTIN: 4035138033275 |
| |
|
|  |  |
 | Bild / VIDEO EIGENSCHAFTEN: Displayart: color. Displaygröße: 8,9 cm (3,5'). Displaytyp: Digitaldisplay. Displayauflösung: 320 x 240 Pixel. Displayfassung: schwarzes Passepartout. Mitsehsperre: ja. Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste. Farbsättigung / Helligkeit / Kontrast: einstellbar. Audioeigenschafen / Gerätefunktionen: Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen). Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar. Anzahl wählbarer Ruftöne: 13. Automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar. Mithörsperre: ja. Automatische Gesprächsabschaltung: ja. Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste. Ruftonlautstärke: einstellbar. Gesprächslautstärke: einstellbar. Erweiterte Eigenschaften: Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste. Lichtschaltfunktion: an Lichttaste. Steuerfunktion: an Funktionstaste. Parallelruf: aktivierbar. Internruf: aktivierbar. Türöffnerautomatik: aktivierbar. Rufumleitung: aktivierbar. Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar. LED (rot): Ruftonabschaltung. LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige. Funktional erweiterbar: Funksignalgerät. Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose. Gehäuseform: Aufputzgehäuse. Material Gehäuse: Kunststoff (ASA). Farbe Gehäuse: weiss. Montageplatte: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme. Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig. Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich. Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs). Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware. Technische Daten: Technologie: 2-Draht-TCS:BUS. Stromaufnahme, in Ruhe: 3,18 mA. Stromaufnahme, maximal: 147 mA. Aufputzgehäuse HxBxT mm: 194x94x23. Zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 Grad C. Schutzart: IP20. Zubehör: Montage: Montageschale Video ZIA5002-0145. TischZubehör: ZIT5000-0030. Zentraler Bildspeicher: FVM1000-0400. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 194 mm, Höhe: 94 mm, Tiefe: 23 mm, Mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Bus-System, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, Mit Video: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, Mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 89 mm, Werkstoff: Kunststoff, Mit Touchscreen: false, Bildsystem: PAL, Hörgerätekompatibel: false, Bildschirmdiagonale in Zoll: 3,5 Zoll, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | TCS TürControlSysteme AG | Produkt Typ: | IVW5110-0145 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 241,77* | € 293,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 252,09* | € 304,39* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 255,58* | € 306,54* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 300,97* | € 360,78* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 346,81* | € 410,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|