| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5367044 Herst.-Nr.: LVL-A7-BG4B-E5PU-CG..EMS EAN/GTIN: 4050143047222 |
| |
|
| | |
| Vibracon LVL-A7; Sensordesign: Max. Prozess Temp. 150°C; Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1, 316L, Gabellänge:; 77,4mm (Kompakt-) oder 116,8mm (Kurzrohrversion),; für Einbau in Einschweißadapter (Zubehör); Sensortyp: Kurzrohrversion 316L, Ra<3,2µm; Elektrischer Ausgang: 10-30VDC; 3-Draht PNP; Elektrischer Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, IP65; Zertifikate: CSA General Purpose, WHG; Zusatzoptionen: EMS FA-Produkt Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | LVL-A7-BG4B-E5PU-CG..EMS | Ident Code: | 275573-100030 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 254,67* | € 323,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 270,38* | € 332,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|