Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Panel PC Optimized SSD W15 DC Win 8,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5391412
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIPSOS752D1801
EAN/GTIN:
     3606480853401
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Panel PCs Auf engstem Raum integriert der Industrie PC Magelis Compact iPC vielfältige state -of -the -art PC -Technologien. Vollständig offen, ist er durch seine spezifischen Qualitäten eine attraktive und entwicklungsfähige Lösung und die erste Wahl für Maschinenhersteller. Einbautiefe: 86 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, mit Festplatte: true, mit CD-RW-Laufwerk: false, Bildschirmdiagonale: 15,6 Zoll, Betriebstemperatur: 0,0...55 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1366, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 768, mit Touchscreen: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Max. Hauptspeicher: 4000 MB, mit CD-ROM-Laufwerk: false, mit DVD-Laufwerk: true, mit DVD RW-Laufwerk: true, mit Diskettenlaufwerk: false, mit sonstigen Speichermedien: false, Kundenindividuelle Konfiguration möglich: true, Anzahl der freien Steckplätze, AGP: 0,0, Anzahl der freien Steckplätze, PCI: 1, Anzahl der freien Steckplätze, ISA: 0,0, Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen PS2: 0,0, Tastatur integriert: false, Anzahl der Funktionstasten: 0,0, Maus-Cursor-Steuerung integriert: false, Breite der Front: 419,7 mm, Höhe der Front: 269 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Fronteinbau möglich: true, Befestigungsart, Galgenmontage: false, Rack-Montage möglich: false, Befestigungsart, Tischfuß: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 110...240 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 110...240 V, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Vorinstalliertes Betriebssystem: Windows 8, Ausführung des Displays: TFT, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0,0, Anzahl der Systemtasten: 0,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
HMIPSOS752D1801
Weitere Suchbegriffe: Thin Client, Desktop, Mini-Tower, Tower
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.418,14*
€ 2.590,41*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.804,21*
€ 2.970,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.025,70*
€ 3.202,67*
€ 5,95*
ab € 3.117,68*
€ 3.297,83*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.582,61*
€ 3.774,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.774,09*
€ 4.491,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.743,62*
€ 4.454,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.647,15*
€ 4.340,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.595,85*
€ 4.279,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.582,61*
€ 4.263,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.