Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch-Bedienelement, 4-fach, Busch- Installationsbus KNX, Busch-tacteo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5396577
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     TB/U4.8.1-CG
EAN/GTIN:
     4011395231326
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integrierter Näherungsfunktion. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Display: false, mit Infrarot-Sensor: false, mit Raumthermostat: false, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Glas, Anzahl der Tasten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: true, mit Beschriftungsfeld: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der Betätigungspunkte: 4, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
TB/U4.8.1-CG
Ident Code:
2CKA006300A1593
Weitere Suchbegriffe: KNX-LCD-Bedientableau, Tastsensor, Touch Display, Touchdisplay, tastsensor, Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,45*
€ 216,55*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 213,00*
€ 217,06*
Frei Haus
ab € 214,62*
€ 218,73*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 254,66*
€ 259,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,89*
€ 265,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,51*
€ 308,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.