Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumluft-System WS 300 Flat R Stand ard-Rechtsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5399701
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     WS300FLATR
EAN/GTIN:
     4012799951407
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät
Standardausführung rechts: Zentralgerät mit zwei Enthalpiewärmetauschern. Zu- und Abluft rechts (in Einbaulage Decke, Blick auf das Elektronikfach). Bypassfunktion über Eco-Betrieb: ECO Zuluft, ECO Abluft zur passiven Sommernachtskühlung. Kurzbeschreibung: Intelligentes Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung mit einem Fördervolumen von 80 bis 300 m3/h. Vollkommene Trennung der Abluft- / Zuluftführung im gesamten Gerät. Dadurch wird unerwünschter Umluftbetrieb verhindert. Viren (z.B. Corona-Virus) und Bakterien werden somit nicht übertragen. Hygienezertifikat nach VDI 6022, Blatt 1 vorhanden. Kompakt und hocheffizient - Energieeffizienzklasse A. Schall- und energieoptimierte Ventilatoren in EC-Technologie. KFW - Förderfähig und Eintragung im TZWL-Bulletin (Förderprogramm NRW) ist gegeben. Hoher Volumenstrom bei äußerst geringer Aufbauhöhe von 30 cm und leisem Betrieb. Montagemöglichkeiten: Flexibel an der Decke, Wand oder in der Dachschräge. Keine Druckschwankungsempfindlichkeit: Die integrierte /automatische Volumenstromkonstanz-Regelung sorgt für eine dauerhafte Einhaltung des eingestellten Volumenstromes unter sämtlichen Betriebsbedingungen (z.B. Filterverschmutzung, Luftventil-Einstellungen). Somit ergibt sich auch eine einfachere Inbetriebnahme / Luftmengen-Einmessung an den Ventilen. Es ist keine Einregulierung der Volumenströme notwendig. Verschiedene Betriebsarten: Aus, Manuell, Auto Sensor, ECO-Abluft, ECO-Zuluft. Raumluftsteuerung RLS 1 WR im Lieferumfang. ISO Coarse 80% (G4) Filter in der Abluft und ISO ePM1 60% (F7) Pollenfilter in der Außenluft. Das Lüftungsgerät ist mit zwei hochmodernen Enthalpie-Wärmetauschern mit Hygienezertifikat nach VDI 6022, Blatt 1 ausgestattet. Das WS 300 Flat ist via APP (air@home) und dem browserbasierten Webtool (air-home.de) mittels integrierter LAN-Schnittstelle ansteuerbar. Plug & Play: Einfache Inbetriebnahme durch kostenlose Inbetriebnahmesoftware und serienmäßigen USB-Anschluss für Inbetriebnahme, Steuerungs-Update sowie Service. Serienmäßig integrierter Kombisensor (Feuchte/Temperatur) in der Abluft ermöglicht einen bedarfsgeführten Lüftungsbetrieb sowie eine intelligente Entfeuchtungsstrategie (Überfeuchtungsschutz). Weiterhin zeichnet sich das Gerät durch eine an den wirklichen Bedarf angepasste Frostschutzstrategie aus. Das Wärmerückgewinnungsgerät verfügt über einen Multifunktionskontakt für die Ansteuerung von z.B. Sole-Erdwärmetauscher (ungeregelte Pumpe), Betriebs- und Störungsanzeige, Vorheiz- oder Nachheizregister, Aussenklappen oder Kühlung. 2 Eingangskontakte (12 V und 230 V) sind vorhanden für z.B. sicherheitstechnische Abschaltungen. Diverse Ein-/ Ausgänge ermöglichen eine regelungstechnische Verbindung zu anderen haustechnischen Geräten z.B. Wärmepumpe. Integrierte MODBUS-Schnittstelle (TCP/IP und RTU) für Integration in die Gebäudeleittechnik. Das optionale Steckmodul K-SM ermöglicht die Integration in KNX-Gebäudesysteme. Das optionale Steckmodul E-SM ermöglicht die Integration in EnOcean-Systeme. Optionale Zusatzplatinen ZP 1 und ZP 2 für Erweiterungsfunktionen wie z.B. Druckkonstanz-Regelung der EC-Ventilatoren, Zonenklappe, Sole-Erdwärmetauscher (geregelte Pumpe), Filterdifferenzdruckmessung. Maximale Geräte-Flexibilität durch verschiedenste Ausstattungs-/ Anschlussmöglichkeiten. Moderne Geräte-Modultechnik ermöglicht eine hohe Benutzerfreundlichkeit für Service und Wartung. Gehäuse: Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, Farbe: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Filterwechsel einfach ohne Werkzeug möglich. Dichtes, wärmebrückenfreies, und schallgedämmtes Innengehäuse aus temperaturbeständigem, schall- und wärmedämmendem EPP-Material. EPP-Gehäuse mit sehr guten hygienischen/nicht hygroskopische Eigenschaften. Geräteoberfläche und Geräte-Innengehäuse sind einfach zu reinigen. Filter: ISO Coarse 80% (G4) Filter in der Abluft und ISO ePM1 60% (F7) Pollenfilter in der Außenluft. Werkzeugloser Filterwechsel. Bedienung: Betriebsfertig mit Ein-/ Ausschalter. Bedienteil RLS 1 WR im Lieferumfang, 4 Luftstufen, Filterwechselanzeige, Störungsanzeige. Weitere Bedienteile können parallel angeschlossen werden. Mobile Bedienung mittels APP (air@home) oder browserbasiertem Webtool (air-home.de) über Smartphone, Laptop oder PC ermöglicht z.B. Liveberichterstellung, Nutzerverwaltung, Bedarfsgeführter Automatikbetrieb / Zeitgesteuerter Automatikbetrieb, Manueller Betrieb / AUS, ECO-Betrieb Zuluft oder ECO-Betrieb Abluft, Filterabfragen, Fehlermeldungen. Optionales Touchscreen-Bedienteil RLS T2 WS für die Einstellung von: 2 Automatikbetriebsarten (Auto Sensor / Auto Zeit), 4 manuellen Betriebsarten (ECO-Abluft / ECO-Zuluft / MANUELL / AUS), komplette Inbetriebnahme des WS 300 Flat möglich. Optionales Design-Bedienteil RLS G1 WS: EIN/AUS, 5 Stufen, Automatikbetrieb, ECO-Zuluft, ECO-Abluft, Filterwechsel- und Störungsanzeige, USB-Anschluss für Service/Inbetriebnahme - kostenlose MAICO-Inbetriebnahmesoftware. Netzwerkeinbindung über integrierte LAN-Schnittstelle. Smart-Home ready (z.B. Loxone über Modbus TCP/IP). Modbus TCP/IP und RTU serienmäßig integriert. Optionales KNX-Steckmodul K-SM für Einbindung in Gebäudeleittechnikknx.org. Optionales EnOcean-Steckmodul E-SM für die Geräteintegration in die EnOcean-Weltenocean-allinace.org. Steuerung: Serienmäßige bedarfsgeführte Volumenstromregelung (maßgebender Feuchtewert). Stufenlose bedarfsgeführte Anpassung der Luftmengen. Integrierte Überfeuchtungsschutz-Funktion. 3 Temperatursensoren in der Außen-, Fort- und Zuluft. 1 Kombisensor (Temperatur und Feuchte) im Abluftstutzen. Bis zu 4 externe Sensoren verschiedener Typen (CO2, VOC, Feuchte) anschließbar. Multifunktionskontakt zur Ansteuerung von z.B. Sole-Erdwärmetauscher (ungeregelte Pumpe), Betriebs- und Störungsanzeige, Vorheiz -oder Nachheizregister, Aussenklappen oder Kühlung. Eingänge für sicherheitstechnische Abschaltung über 12 V-Kontakt oder 230 V-Kontakt (z.B. Rauchmelder, Feueralarm, differenzdrucklose Feuerstätte). Zusätzlicher Tastereingang für Auslösung zeitbegrenzte Intensivlüftung (Stoßlüftung). Erweiterbar über optionale Zusatzplatine ZP 1 zur Ansteuerung von: 3-Wege-Klappe (z.B. Luft-Erdwärmetauscher), einer geregelten Pumpe (z.B. Sole-Erdwärmetauscher), einer Luftklappe einer Zonenregelung, Schaltkontakt-Verwendung für externes Nachheizregister. Erweiterbar über optionale Zusatzplatine ZP 2 für: Druckkonstanz der EC-Ventilatoren, Differenzdruckgesteuerte Filterüberwachung. Diverse Ein-und Ausgänge ermöglichen eine regelungstechnische Verbindung des Lüftungsgerätes mit einem anderen haustechnischen Gerät wie z.B. Wärmepumpe. Zulassungen und Zertifikate: DiBt-Zulassung. Prüfbericht nach DIN EN 13141-7. Hygienezertifikate für Gehäusematerial (EPP) und Wärmetauscher. Wärmetauscher/Wärmerückgewinnung: Zwei hocheffiziente Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher. Wärmerückgewinnung bis 91% und Feuchterückgewinnung bis 82%. Hygienezertifikat (keine Bakterien, Virenwachstum/Virenübergang) nach VDI 6022, Blatt 1. Wärmetauscher mit Wasser reinigbar, antimikrobiell. Kein Kondensatanschluss notwendig. Bypass: Eco-Betrieb: ECO Zuluft, ECO Abluft zur passiven Sommernachtskühlung. Frostschutz: Verhinderung des Wärmetauscher-Einfrierens bei tiefen Temperaturen durch Überwachung der Fortlufttemperatur. Bei Frostgefahr wird der Außenluftvolumenstrom schrittweise reduziert. Ventilatoren: Vorwärts gekrümmte Radialventilatoren in der Fortluft bzw. Zuluft. Energieeffiziente EC-Gleichstrommotoren mit integrierter Volumenstromkonstanz-Regelung. Möglichkeit der Druckkonstanz-Regelung über die optionale Zusatzplatine ZP 2. 4 Lüftungsstufen von 80 m3/h bis 300 m3/h stufenlos einstellbar. Montagehinweise: Leichte, sehr zeitsparende Montage durch direktes Anschrauben des Gerätes an der Decke / Wand. Gehäusedeckel leicht demontierbar über Schrauben.Artikel: WS 300 Flat R, Ausführung: Standardausführung rechts, Fördervolumen: 80 m3/h - 300 m3/h, SE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
WS300FLATR
Ident Code:
0095.0140
Weitere Suchbegriffe: Abluftsystem, Raumluftsystem, Entlüftungssystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.517,37*
€ 2.767,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.376,91*
€ 3.646,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.794,53*
€ 4.084,06*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4.260,10*
€ 4.542,77*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.084,06*
€ 4.860,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.047,11*
€ 4.816,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.900,63*
€ 4.641,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.834,72*
€ 4.563,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.794,53*
€ 4.515,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.