Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS 300 Flat R Rechts 0095.0140 - Maico Ventilatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WS 300 Flat R Rechts 0095.0140 - Maico Ventilatoren
WS 300 Flat R Rechts 0095.0140 - Maico Ventilatoren
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10641.8
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     950140
EAN/GTIN:
     4012799951407
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät

Artikel: WS 300 Flat R. Ausführung: Standardausführung rechts. Fördervolumen: 80 m3/h - 300 m3/h. SEC average: -39,47 kWh/(m2*a). Energieeffizienzklasse: A. Spannungsart: Wechselstrom. Bemessungsspannung: 230 V. Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz. SPI-Wert nach DIN EN 13141-7 (A7): 0,18 Wh/m3. Leistungsaufnahme nach DIN EN 13141-7 (A7): 39 W. Stand-By-Leistungsaufnahme: < 1 W. IMax: 1,5 A. Schutzart: IP 00. DIBT-Zulassung: ja. PHI-Zertifizierung: nein. Einbauort: Wand / Decke. Systemart: zentral. Material Gehäuse: Kunststoff EPP / Stahlblech. Material Wärmetauscher: Kunststoff. Material Innenverkleidung: Kunststoff EPP. Farbe: schwarz / verkehrsweiß. Gewicht: 42 kg. Gewicht mit Verpackung: 46,63 kg. Filterklasse: ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 60 % (F7). Anschlussdurchmesser: 160 mm. Breite: 700 mm. Höhe: 300 mm. Tiefe: 1500 mm. Breite mit Verpackung: 750 mm. Höhe mit Verpackung: 305 mm. Tiefe mit Verpackung: 1530 mm. Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 G C bis 50 G C. Max. Wärmebereitstellungsgrad nach DIN EN 13141-7 (A7): 91 %. Wärmetauscherbauart: Enthalpie-Kreuz-Gegenstrom. Feuchterückgewinnung bei Enthalpie-Wärmetauscher nach DIN EN 13141-7 (A2): 82 %. Position Abluft: rechts. Bypass: nein. Vorheizregister: nein. Enthalpie-Wärmetauscher: ja. Frostschutzschaltung: ja. Sommerschaltung: ECO-Abluft / ECO-Zuluft. Filterüberwachung: zeitgesteuert (optional über Differenzdruck). Feuchteregelung: integriert. CO2-Regelung: SKD. Luftqualitätsregelung (optional): EAQ 10/3. KNX-Anbindung (optional): K-SM. MODBUS-Schnittstelle: integriert. Bedienteil im Lieferumfang: RLS 1 WR, App. Bedienteil (optional): RLS T2 WS, RLS G1 WS. Funkintegration EnOcean (optional): E-SM. Mobile Ansteuerung: ja. Schalldruckpegel Gehäuseabstrahlung: 37 dB(A) / Abstand 1 m, Schallabsorption 10 m2. Verpackungseinheit: 1 Stück. Max. Drehzahl: 2750 1/min. Wärmebereitstellungsgrad: 91 %.

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8G3NA
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.519,99*
€ 2.759,34*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.394,71*
€ 3.637,06*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.823,48*
€ 4.074,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4.272,87*
€ 4.532,39*
Preise: Lager 8G3NA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.759,34*
€ 3.283,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.733,40*
€ 3.252,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.620,66*
€ 3.118,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.564,10*
€ 3.051,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.519,99*
€ 2.998,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8G3NA
Versand: Lager 8G3NA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8G3NA
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.