Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauprofil 1430lm 17,9W BIRO40 DALI 3000K Alu silber 1158mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5412667
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77023693
EAN/GTIN:
     4251433934004
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbauprofil, silber, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Lichtkanal mit microprismatischer Abdeckung. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17.9W, Lichtstrom: 1.430 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI. Schutzklasse: I, Breite: 59 mm, Gehäusefarbe: Silber, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 17,9 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Einbaubreite: 45 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 1158 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Einbaulänge: 1148 mm, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 41-80°, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 17,9 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1430 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 79,89 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 110 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
77023693
Ident Code:
77023693
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 295,14*
€ 295,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,11*
€ 306,58*
€ 8,50*
ab € 263,46*
€ 310,52*
Frei Haus
ab € 268,26*
€ 316,53*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 294,01*
€ 345,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,23*
€ 410,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,07*
€ 407,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,09*
€ 388,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,23*
€ 381,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,01*
€ 349,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77113694
ab € 202,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77133698
ab € 372,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003073
ab € 233,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003083
ab € 234,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013073
ab € 214,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023083
ab € 258,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033083
ab € 248,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033693
ab € 246,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003074
ab € 234,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003084
ab € 233,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023084
ab € 261,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033084
ab € 261,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023088
ab € 391,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213693
ab € 273,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233693
ab € 312,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.