Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3030lm 35,8W BIRO40 DALI direkt 2700-6500K si 2264mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5412764
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77234698
EAN/GTIN:
     4251433934967
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Profilleuchte direkt, silber, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 35.8W, Lichtstrom: 3.030 lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 6.500 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI. Schutzklasse: I, Breite: 40 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Silber, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 35,8 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Länge: 2264 mm, Höhe/Tiefe: 75 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Pendellänge: 1500 mm, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, mit Betriebsgerät: true, mit Abhängung: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 2700...6500 K, Max. Systemleistung: 35,8 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 3030 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 65000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Leuchtenlichtausbeute: 84,64 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
77234698
Ident Code:
77234698
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 705,55*
€ 705,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 620,14*
€ 721,46*
Frei Haus
ab € 627,84*
€ 730,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 706,27*
€ 811,68*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,68*
€ 965,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,21*
€ 957,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,41*
€ 916,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,42*
€ 888,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,27*
€ 840,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77134698
ab € 545,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77144698
ab € 532,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77024698
ab € 570,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77034698
ab € 550,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77244698
ab € 602,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77334698
ab € 826,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77354698
ab € 809,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77133698
ab € 374,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77143698
ab € 366,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023698
ab € 392,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033698
ab € 379,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233698
ab € 418,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243698
ab € 410,63*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77333698
ab € 482,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77353698
ab € 476,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.