| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5424076 Herst.-Nr.: 506KO5EUD230 EAN/GTIN: 4011377162129 |
| |
|
| | |
| für Hotelwippe Innenstelle Art.-Nrn.: .. RU KO5 D .. mit roter LED-Lampe mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Die Innenstelle dient ausschließlich zur Ansteuerung der LEDs der Außenstelle. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: ja, Einbautiefe: 32 mm, Rückmeldekontakt: false, Beleuchtungsart: LED austauschbar, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Wechselschalter, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK00, Waschmaschinenschalter: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Orientierung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbe des Schaltelements: weiß, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 506KO5EUD230 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,12* | € 21,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,25* | € 21,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,30* | € 21,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,45* | € 21,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,71* | € 24,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|