Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Handlesegerät (125 kHz) 135x70 x24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5428791
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     RFID-HS9BT-LF-ABS-BK
EAN/GTIN:
     4031026563664
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
RFID-Handlesegerät. Flexible Einsatzmöglichkeiten dank kabelloser Ausführung. Schreibfunktion auf Anfrage möglich. Niederfrequenz (LF - 125 kHz). Ausgestattet mit USB- und HDI-Schnittstelle. Drahtlose Übertragung via Bluetooth. Große Bedienerfreundlichkeit. Leichtes und handliches Design. Kompatibel mit Android und iOS-Geräten. 9V Batterie enthalten. Das RFID-HS9 Handlesegerät dient zum schnellen und problemlosen Auslesen von RFID Transpondern. Insbesondere empfiehlt sich der Einsatz in Kombination mit den RFID-Kabelbindern und Kennzeichnungselementen von HellermannTyton. Der Reader fungiert als Schnittstelle zu weiteren EDV-Systemen und Datenbanken. Funkwellen übertragen die Daten vom Transponder an das Lesegerät, sodass ein kontaktloses Auslesen von Informationen möglich ist. RFID-Systemlösungen können einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Prozesssicherheit und Qualität in den unterschiedlichsten Branchen leisten. Breite: 70 mm, Höhe: 24 mm, Funkprotokoll: sonstige, Max. Reichweite: 75 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Art der Eingangsspannung: DC, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Anschluss für externe Antenne: false, Schutzart (IP): IP50, Max. Übertragungsrate, lesend: 8 kBit/s, Max. Übertragungsrate, schreibend: 8 kBit/s
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
RFID-HS9BT-LF-ABS-BK
Ident Code:
556-00701
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 508,59*
€ 577,65*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 522,13*
€ 577,66*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 553,40*
€ 620,78*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 712,03*
€ 777,85*
Frei Haus
ab € 1.090,23*
€ 1.187,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,66*
€ 687,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,67*
€ 680,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,53*
€ 667,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,52*
€ 653,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,13*
€ 621,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.