Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5430761 Herst.-Nr.: SCREWTYM12K+L2.5O.SD EAN/GTIN: 4050118534566 |
| |
|
| | |
| Ein Verschraubungswerkzeug ist optimal geeignet zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit ihnen erreichen Sie auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen können Sie Steckverbinder ganz leicht los- und festschrauben. Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: true, Anzahl der Führungsbohrer: 0, Anzahl der Gabelschlüssel: 0, Anzahl der Holzbohrer: 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer: 0, Anzahl der Kabelschneider: 0, Anzahl der Koaxial-Werkzeuge: 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 0, Anzahl der Lochsägen: 0, Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge: 0, Anzahl der Randversenker: 0, Anzahl der Ringschlüssel: 0, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 0, Anzahl der Steckeinsätze: 0, Anzahl der Stecknüsse: 0, Anzahl der Maulschlüssel: 0, Anzahl der Steinbohrer: 0, Anzahl der Stufenbohrer: 0, Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: 0, Anzahl der Feilen: 0, Anzahl der Messgeräte: 0, Anzahl der Zangen: 0, Anzahl der Maulringschlüssel: 0, Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: 0, Anzahl der Rollgabelschlüssel: 0, Anzahl der Bit-Einsätze: 0, Anzahl der Testwerkzeuge: 0, Anzahl der Knarren: 0, Anzahl der Drehstifte: 0, Anzahl der Meißel und Punzen: 0, Anzahl der Hämmer: 0, Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: 0, Anzahl der Sägen: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SCREWTYM12K+L2.5O.SD | Ident Code: | 2522710000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,10* | € 73,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,19* | € 73,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,73* | € 75,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,85* | € 75,54* | | | | | 73 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,96* | € 75,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|