Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5436711 Herst.-Nr.: VPUPVI+II01000E EAN/GTIN: 4050118540741 |
| |
|
| | |
| Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Anzahl der Leiter (ohne Erde): 1, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Integrierte Vorsicherung: false, Netzform DC: true, Integrierter Kurzschlussschutz: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VPUPVI+II01000E | Ident Code: | 2530530000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9 | | Frei Haus | ab € 39,13112* | € 47,25112* | | | | | | | | 9 | | Frei Haus | ab € 39,37* | € 47,64* | | | | | 12 Tage | | | 9 | | € 7,90* | ab € 39,86* | € 47,96* | | | | Lager 6232 | | | | 9 | | € 5,90* | ab € 41,99* | € 49,97* | | | | | | 9 Tage | | | 9 | | € 5,50* | ab € 42,53* | € 50,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück | Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 449,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|