Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5471158 Herst.-Nr.: RCB90SM12-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(280) EAN/GTIN: 4031026539836 |
| |
|
| | |
| Für Bündeldurchmesser von 13,2 mm bis 19,5 mm geeignet. Einteiliger Ratschenverschluss ermöglicht eine unkomplizierte Installation während der Vor- und Endmontage. Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten decken ein großes Spektrum an Durchmessern und Anwendungen ab. Lagerbestände können reduziert werden. Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden. Unkomplizierte Lösefunktion zur schnellen Anpassung und vereinfachten Instandhaltung. Schlagzäh modifiziertes, hitze- und UV-stabilisiertes PA66. Lange Haltbarkeit im Innen- und Außenbereich. Integrierte Stahlmontageplatte toleriert die Montage mit hohem Drehmoment. Die Befestigungsplatte ist chemikalien- und salzsprühnebelbeständig. Für empfindliches Bündelgut sind spezielle Einsätze aus weichem Material erhältlich. Separate Anzugshilfe ermöglicht definierten Anpressdruck mit Hilfe eines Handwerkzeuges (EVO-Serie). Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss. Farbe: schwarz, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubloch, Durchmesser: 12,7...19,5 mm, Kunststoffummantelt: false, Abstand zur Wand: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | RCB90SM12-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK(280) | Ident Code: | 151-01459 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 14 | | € 5,90* | ab € 471,2148* | € 493,5252* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 473,382* | € 535,2004* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 477,0416* | € 540,4616* | | | | | | | | 14 | | € 5,95* | ab € 528,6708* | € 550,4716* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 556,6204* | € 629,2188* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 280 Stück (ab € 1,68291* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Pakete | Mindestbestellmenge: 14 Pakete ( entspricht € 6.909,3528* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|